{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
kat. Nr.:
| Pituus L | 75 mm | |
| tehollinen työskentelypituus | 63,5 mm | |
| Pallon ⌀ D | 6 mm | |
| Varren ⌀ S | 4,5 mm | |
| Kiinnityskierre | M4 | |
| Kärjen materiaali | Rubiini | |
| Varren materiaali | Keramiikka | |
| Paino | 5,64 g | |
| Tuotetyyppi | anturi |
| Tuotekoodi | 494235 6 | |
| EAN / GTIN | 2050002087248 | |
| Valmistaja/vastuuhenkilö | Renishaw GmbH, Karl-Benz-Straße 12, 72124 PLIEZHAUSEN, Deutschland, www.renishaw.de |