Projektor profilowy PV-5110 z obiektywem, typ: PV5110

Nr art.: 493535 PV5110
Rabat
98 585,37 PLN
Cena za 1 Sztuka
Cena obowiązuje do 31 maj 2026
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Dostępne w ciągu 2-3 tygodni
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

typ Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Napięcie sieciowe 230 V
Częstotliwość sieciowa 50 Hz; 60 Hz
Seria PV
Zasilanie energią Zasilanie sieciowe
Długość 738 mm
Szerokość 1 021 mm
Wysokość 1 520 mm
Średnica ekranu 508 mm
Oś pomiarowa Oś x; Oś y
Min. zakres pomiarowy, Oś x 0 mm
Min. zakres pomiarowy, Oś y 0 mm
Maks. zakres pomiarowy, Oś x 200 mm
Maks. zakres pomiarowy, Oś y 100 mm
Maks. masa obrabianego przedmiotu 5 kg
Długość stolika pomiarowego 380 mm
Szerokość stolika pomiarowego 250 mm
Wskaźnik cyfrowy tak
Odczyt 0,001 mm
Oświetlenie Halogen
Masa 210 kg
Rodzaj produktu Projektor profilowy

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 493535 PV5110
EAN / GTIN 4550501341936
Numer producenta 304-919-12
Producent/osoba odpowiedzialna Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Opis

Wykonanie:

Projektor profilowy do dokładnej kontroli w świetle przechodzącym i padającym elementów dużej wielkości. Wytrzymałe urządzenie stojące do uniwersalnego zastosowania w produkcji i kontroli.
  • Standardowy obiektyw 10x. Obiektywy 5-, 20-, 50- i 100-x na zamówienie. Maksymalne zniekształcenie obiektywów 0,2%.
  • Rzeczywista ⌀ ekranu obrotowego 508 mm.
  • Wbudowany cyfrowy wyświetlacz LED zmierzonych wartości kąta, przełączany na stopnie lub wartości dziesiętne.
  • Telecentryczny system oświetlenia do równomiernego oświetlenia pola widzenia i dokładnych pomiarów.
  • Masywny stolik współrzędnościowy 380×250 mm, ze zintegrowanymi liniałami szklanymi.
  • Gwarantowane dobre widzenie i łatwy pomiar długości, kątów, krzywych, promieni i gwintów itp.

W dostawie:

Obiektyw 10x, stolik pomiarowy, halogenowe oświetlenie do obserwacji w świetle odbitym i przechodzącym, cyfrowy wskaźnik kąta, przewód zasilania.

Wyp. dodatkowe:

Wskaźnik cyfrowy nr 499356, środki do czyszczenia ostrzy/krawędzi skrawających nr 354788.

Wskazówka:

Inne wyposażenie specjalne, takie jak obiektywy, przechylany suport centrujący, pryzma pozioma, uchwyt zaciskowy, odpowiednie znormalizowane płytki pomiarowe, czujniki krawędzi z jednostką analityczną QM-Data 200, oprogramowanie 2-D-Geopak, wskaźnik cyfrowy albo pokrywa dostępne na zamówienie.