Proiector de profiluri PV-5110 cu obiectiv, Tip: PV5110

Cod articol: 493535 PV5110
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
0 livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie PV
Domeniu de măsurare axa x 200 mm
Domeniu de măsurare axa y 100 mm
Citire 0,001 mm
Alimentare cu energie Alimentare la reţea
⌀ ecranului 508 mm
Lungime 738 mm
Lăţime 1.021 mm
Înălţime 1.520 mm
Lungime masă de măsurat 380 mm
Lăţime masă de măsurat 250 mm
Greutate 210 kg
Greutatea maximă a piesei 5 kg
Tip produs Proiector de profile

Identificare și clasificare

Cod articol 493535 PV5110
EAN / GTIN 4550501341936
Număr producător 304-919-12
Producător/responsabil Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descriere

Execuţie:

Proiector de profiluri pentru examinare exactă cu lumină directă și lumină incidentă a pieselor de mari dimensiuni. Aparat vertical robust pentru utilizare generală în fabricație și în verificare.
  • Obiectiv standard 10x. Obiective de 5x, 20x, 50x și 100x la cerere. Distorsiuni maxime ale obiectivelor 0,2 %.
  • Ecran rotativ cu -⌀ real de 508 mm.
  • Afișaj LED digital integrat pentru măsurarea unghiurilor, posibilitate de comutare grade/zecimale.
  • Sistem de iluminare telecentric pentru iluminarea uniformă a câmpului și măsurători exacte.
  • Masă pentru măsurare masivă cu coordonate 380×250 mm, cu rigle de sticlă integrate.
  • Garantează un mod de vizualizare bun și măsurare ușoară a lungimilor, unghiurilor, curbelor, razelor și filetelor etc.

Livrare:

Inclusiv obiectiv de 10x, stand comparator, iluminarea cu lumină episcopicăşi diascopică cu halogen, afişare digitală a unghiului, cablu de reţea.

Accesorii opţionale:

Afișaj digital nr. 499356, curățător pentru muchii de tăiere/dispozitiv de frământare poziție nr. 354788.

Notă:

La solicitare sunt disponibile și alte accesorii speciale, precum: obiective, suport de centrare înclinabil, prismă orizontală, suport de prindere, plăci de măsurare standard adecvate, senzor de margine cu unitate de măsurare QM-Data 200, program software 2-D-Geopak, afișaj digital sau capac de acoperire.

Descărcări și documente

Consilieri de servicii și produse

Conectați-vă