• Dne 25.05.2026 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou expedované následující pracovní den.
  • Vážení zákazníci, z důvodu údržby nebude eShop v sobotu 23. května od 7:00 do 15:00 dostupný. Omlouváme se za případné nepříjemnosti.

Profilprojektor PV-5110 s objektivem, Typ: PV5110

Artiklové číslo: 493535 PV5110
Sleva
496 689,00 CZK
Cena za 1 ks
Cena platí do 31. 5. 2026
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Síťové napětí 230 V
Síťová frekvence 50 Hz; 60 Hz
Řada PV
Zásobování energií Síťový provoz
Délka 738 mm
Šířka 1 021 mm
Výška 1 520 mm
Průměr obrazovky 508 mm
Měřicí osa Osa X; Osa y
Rozsah měření min., Osa X 0 mm
Rozsah měření min., Osa y 0 mm
Rozsah měření max., Osa X 200 mm
Rozsah měření max., Osa y 100 mm
Obrobek hmotnost max. 5 kg
Měřicí stůl délka 380 mm
Měřicí stůl šířka 250 mm
Digitální displej ano
Odečet 0,001 mm
Osvětlení Halogen
Hmotnost 210 kg
Druh produktu Profilový projektor

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 493535 PV5110
EAN / GTIN 4550501341936
Číslo výrobce 304-919-12
Výrobce/odpovědná osoba Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Popis

Provedení:

Profilprojektor pro přesnou kontrolu velkých obrobků pomocí průchozího osvětlení a nasvětlení. Robustní samostatné zařízení pro univerzální použití ve výrobě a kontrole.
  • Standardní objektiv 10násobný. 5, 20, 50 a 100násobné objektivy na poptávku. Maximální zkreslení objektivu 0,2 %.
  • Otočná ⌀ obrazovky – efektivní 508 mm.
  • Vestavěná digitální LED indikace pro měření úhlu, přepínatelné stupně / decimálně.
  • Telecentrický osvětlovací systém pro rovnoměrné osvětlení zorného pole a přesná měření.
  • Pevný souřadnicový měřicí stůl 380×250 mm, s integrovanými skleněnými měřítky.
  • Zaručuje dobré zobrazení a snadné měření délek, úhlů, křivek, poloměrů a závitů atd.

Rozsah dodávky:

Objektiv 10násobný, měřicí stůl, halogenové osvětlení a prosvětlení, digitální ukazatel úhlu, síťový kabel.

Zvláštní příslušenství:

Digitální zobrazovací zařízení č. 499356, čištič řezných hran / čisticí tvárná hmota č. 354788.

Poznámka:

Doplňkové speciální příslušenství, jako jsou objektivy, sklopná středicí podpěra, horizontální prizma, nožový držák, vhodné standardní měřicí desky, snímač hran s měrnou jednotkou QM-Data 200, k dispozici je softwarový program 2-D-Geopak, digitální displej nebo kryt na poptávku.