Profilprojektor PV-5110 med objektiv, Typ: PV5110

Article no.: 493535 PV5110
Price per 1 st.
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Individual prices for business customers after login.
on request
Unknown
0 styck i lager
Forwarding delivery
Forwarding delivery

For bulky items, the final delivery costs will be calculated by our back office, depending on weight, size and delivery after completing your order. Your final bill could differ from your order confirmation e-mail.

Select article variation and quantity

Typ Price per 1 st. (incl. VAT)

Availability

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Serie FV
mätområde x-axel 200 mm
mätområde Y-axel 100 mm
avläsning 0,001 mm
Energiförsörjning Nätdriven
bildskärms-⌀ 508 mm
Längd 738 mm
Bredd 1 021 mm
höjd 1 520 mm
mätbord − längd 380 mm
mätbord − bredd 250 mm
vikt 210 kg
maximal arbetsstyckevikt 5 kg
Produktslag Profilprojektor

Identification & Classification

Artikkelkode 493535 PV5110
EAN / GTIN 4550501341936
Manufacturer number 304-919-12
Manufacturer/responsible person Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Beskrivelse

Utförande:

Profilprojektor för noggrann kontroll med genomlysning och påfallande ljus av stora arbetsstycken. Robust golvapparat för universell användning inom tillverkning och kontroll.
  • Standardobjektiv 10 x förstoring. 5, 20, 50 och 100 x objektiv på förfrågan. Objektivens största distorsion 0,2 %.
  • Vridbar display med effektiv diameter 508 mm.
  • Inbyggd digital LED-display för vinkelmätningar, omkopplingsbar mellan grader och decimaler.
  • Telecentriskt belysningssystem för likformig belysning av bildfältet och exakta mätningar.
  • Massivt koordinatmätbord 380 × 250 mm, med integrerade glasskalor.
  • Garanterat god observationsmöjlighet och enkel mätning av längder, vinklar, kurvor, radier och gängor etc.

Leveransinnehåll:

Inklusive objektiv med 10 X förstoring, mätbord, halogenlamporför direktljus och genomlysning, digital vinkelvisning, nätkabel.

Specialtillbehör:

Digital displayenhet nr 499356, eggrengöringsmedel/positionsmassa 354788.

Anmärkning:

Fler specialtillbehör, t.ex. objektiv, tippbart centreringsstöd, horisontalprisma, klämhållare, passande normmätplattor, kantsensor med mätvärdesenhet QM Data 200, programmet 2-D-Geopak, digitaldisplay eller täckkåpa på förfrågan.