{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.° de cat.:
| Serie | PV | |
| Alcance de medición eje x | 200 mm | |
| Rango de medición eje y | 100 mm | |
| Lectura | 0.001 mm | |
| Suministro de energía | Funcionamiento con alimentación de red | |
| ⌀ de pantalla | 508 mm | |
| Longitud | 738 mm | |
| Anchura | 1,021 mm | |
| Altura | 1,520 mm | |
| Mesa de medición longitud | 380 mm | |
| Mesa de medición anchura | 250 mm | |
| Peso | 210 kg | |
| Peso máximo de la pieza de trabajo | 5 kg | |
| Tipo de producto | Proyector de perfiles |
| Número de artículo | 493535 PV5110 | |
| EAN / GTIN | 4550501341936 | |
| Número del fabricante | 304-919-12 | |
| Fabricante/responsable | Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de |