• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!

Profielprojector PV-5110 met objectief, Type: PV5110

Artikelnummer: 493535 PV5110
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
0 stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie PV
Meetbereik x-as 200 mm
Meetbereik y-as 100 mm
Aflezing 0,001 mm
Energievoorziening Netvoeding
Beeldscherm-⌀ 508 mm
Lengte 738 mm
Breedte 1.021 mm
Hoogte 1.520 mm
Lengte meettafel 380 mm
Breedte meettafel 250 mm
Gewicht 210 kg
Maximaal werkstukgewicht 5 kg
Producttype Profielprojector

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 493535 PV5110
EAN/GTIN 4550501341936
Nummer fabrikant 304-919-12
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Omschrijving

Uitvoering:

Profielprojector voor nauwkeurige controle van grote werkstukken, met doorvallend en opvallend licht. Robuust vloermodel voor universeel gebruik bij productie en controle.
  • Standaardobjectief 10×. Objectieven 5×, 20×, 50× en 100 op aanvraag. Maximale vertekening van de objectieven 0,2%.
  • Draaibaar beeldscherm-⌀ effectief 508 mm.
  • Ingebouwde, digitale led-weergave voor hoekmetingen, omschakelbaar tussen graden en decimalen.
  • Telecentrisch verlichtingssysteem voor gelijkmatige belichting van het beeldveld en nauwkeurige metingen.
  • Massieve coördinatenmeettafel 380×250 mm, met geïntegreerde glaslinialen.
  • Gegarandeerd goede beoordelingscondities en gemakkelijk meten van lengtes, hoeken, bochten, radiussen, schroefdraad, etc.

Levering:

Inclusief objectief 10×, meettafel, halogeenverlichting voor opvallend en doorvallend licht, digitale hoekaanduiding, netkabel.

Accessoires:

Digitaal afleesinstrument nr. 499356, snijkantreiniger/positiekneedmassa nr. 354788.

Tip:

Andere speciale accessoires zoals objectieven, kantelbare centreersteun, horizontaalprisma, klemhouder, geschikte en genormeerde meetplaten, randdetector met meetwaarde-unit QM-Data 200, softwareprogramma 2-D-Geopak, digitaal display of afdekhoes op aanvraag leverbaar.

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan