{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Serie | PV | |
| Messbereich x-Achse | 200 mm | |
| Messbereich y-Achse | 100 mm | |
| Ablesung | 0,001 mm | |
| Energieversorgung | Netzbetrieben | |
| Bildschirm-⌀ | 508 mm | |
| Länge | 738 mm | |
| Breite | 1.021 mm | |
| Höhe | 1.520 mm | |
| Messtisch Länge | 380 mm | |
| Messtisch Breite | 250 mm | |
| Gewicht | 210 kg | |
| maximales Werkstückgewicht | 5 kg | |
| Produktart | Profilprojektor |
| Artikelnummer | 493535 PV5110 | |
| EAN / GTIN | 4550501341936 | |
| Herstellernummer | 304-919-12 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de |