Projecteur de profil PV-5110 avec objectif, Type: PV5110

Réf.: 493535 PV5110
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Pour les articles encombrants, les frais de livraison définitifs seront calculés par notre service administratif après la validation de votre commande, en fonction du poids, des dimensions et du mode d’expédition. Votre facture finale peut différer de l’e-mail de confirmation de commande.

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série PV
Plage de mesure axe X 200 mm
Plage de mesure axe des Y 100 mm
Lecture 0,001 mm
Alimentation électrique Fonctionnement sur secteur
⌀ écran 508 mm
Longueur 738 mm
Largeur 1 021 mm
Hauteur 1 520 mm
Longueur table de mesure 380 mm
Largeur table de mesure 250 mm
Poids 210 kg
Poids maximal des pièces 5 kg
Type de produit Projecteurs de profil

Identification et classification

Référence article 493535 PV5110
EAN / GTIN 4550501341936
Réf. fabricant 304-919-12
Fabricant/personne responsable Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Description

Exécution:

Projecteur de profil pour le contrôle précis de grandes pièces sous un éclairage diascopique et épiscopique. Appareil sur pied robustepour une utilisation universelle dans le domaine de la fabrication et du contrôle.
  • Objectif standard 10x. Objectifs 5, 20, 50 et 100x disponibles sur demande. Distorsion maximale des objectifs: 0,2%.
  • Ecran pivotant ⌀ effectif 508 mm.
  • Affichage digital LED intégré pour mesures d’angle, commutation degrés / chiffres décimaux.
  • Système d’éclairage télécentrique pour un éclairage uniforme du champ de visée et des mesures précises.
  • Table de mesure massive avec coordonnées 380×250 mm, avec règles en verre intégrées.
  • Garantit une bonne observation et une mesure aisée de longueurs, angles, courbes, rayons, pas, etc.

Livraison:

Avec objectif 10x, table de mesure, éclairage halogène épiscopique et diascopique, affichage numérique, câble secteur.

Accessoire(s):

Afficheur numérique 499356, nettoyant d’arêtes 354788.

Remarque(s):

Autres accessoires spéciaux, tels que objectifs, support de centrage basculant, prisme horizontal, support, calques normalisés, détecteur d’arêtes avec unité de traitement QM-Data 200, logiciel 2-D-Geopak, affichage digital ou capot de protection, disponibles sur demande.