Młot kombinowany HACO850 SDS-maks.

Nr art.: 4933498603
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
Prędkość obrotowa, min. 210 min-1
Liczba uderzeń, min. 1 600 min-1
Długość przewodu 6 m
Pobór mocy 1 470 W
Prędkość obrotowa, maks. 385 min-1
Liczba uderzeń, maks. 2 900 min-1
Opakowanie walizka
Zasilanie energią Zasilanie sieciowe
Z funkcją udaru tak
Liczba uderzeń 1
Energia udaru 11 J
Średnica maks., beton 45 mm
Rodzaj produktu Młot udarowy
Prędkość obrotowa 1
Rodzaj uchwytu narzędziowego SDS Max
Wiercenie/pogłębianie/rozwiercanie w beton
Masa całkowita 9,7 kg

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 4933498603
EAN / GTIN 4058546524722
Numer producenta 4933498603
Numer L L01870 118947
Producent/osoba odpowiedzialna Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Opis

Opis:

  • Dzięki dużej mocy 1470 W młotek kombinowany zapewnia maksymalną wydajność i gwarantuje najwyższą możliwą trwałość dzięki lepszemu odprowadzaniu ciepła.
  • Trzy tryby pracy zapewniają maksymalną wszechstronność: obrotowy młotek, tylko młotek i wybierana pozycja robocza dłuta (Variolock)
  • Blokada dłuta zapewniająca ciągłą pracę i większy komfort użytkowania
  • AUTOSTOP™ wyłącza narzędzie, aby chronić użytkownika przed ostrymi ruchami w sytuacjach, gdy narzędzie utknie.
  • Kompaktowa i ergonomiczna konstrukcja zapewnia zwiększony komfort użytkowania.
  • System antywibracyjny (AVS) zmniejsza zmęczenie użytkownika i obciążenie wibracjami. Dodatkowy uchwyt Softgrip z boku jeszcze bardziej zmniejsza obciążenie wibracjami.
  • Variolock (12 pozycji) do wyboru najbardziej odpowiedniego kąta dłuta
  • Wskaźnik konserwacji zapala się, gdy urządzenie wymaga konserwacji.
  • Za pomocą kabla o długości 6 m można pokryć powierzchnię roboczą wynoszącą 110 m².

Cecha szcz.:

  • Dostarczane w: Walizka transportowa
  • Masa: 9,7 kg
  • prędkość obrotowa pod obciążeniem: 210–385 min-1
  • liczba uderzeń na minutę: 1600–2900 min-1
  • Prędkość obrotowa na biegu jałowym: 380 min-1
  • Pobór mocy: 1470 W
  • Maks. Średnica wiercenia w betonie: 45 mm
  • Maks. Średnica wiercenia za pomocą koron wiertniczych: 150 mm
  • Maks. Średnica wiercenia przy użyciu wiertła tunelowego: 65 mm
  • Maks. Średnica wiercenia przy użyciu wiertła pełnego: 45 mm
  • energia udaru: 11 EPTA J
  • Uchwyt narzędziowy: SDS-Max