Ciocan combi HACO850 SDS-max

Cod articol.: 4933498603
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Turație min. 210 min-1
Număr percuţii, min. 1.600 min-1
Lungimea cablului 6 m
Putere absorbită 1.470 W
Turaţie, max. 385 min-1
Număr percuţii, max. 2.900 min-1
Ambalaj serviete
Alimentare cu energie Alimentat de la reţea
Cu funcție de impact ja
Număr de percuţii 1
Energie de impact 11 J
Diametru max., beton 45 mm
Tip produs Maşină rotopercutantă
Turaţie 1
Execuția suportului de scule SDS Max
Găurire/ teşire/ alezare beton
Greutate totală 9,7 kg

Identificare și clasificare

Cod articol 4933498603
EAN / GTIN 4058546524722
Număr producător 4933498603
L-Număr L01870 118947
Producător/responsabil Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descriere

Descriere:

  • Cu o putere de 1470 de wați, ciocanul combinat asigură o performanță maximă și garantează o durată de viață cât mai lungă datorită disipării îmbunătățite a căldurii
  • Trei moduri de funcționare oferă versatilitate maximă: Ciocan rotativ, doar ciocan și poziție de lucru selectabilă a dălții (Variolock)
  • Blocare daltă pentru lucru continuu și confort sporit pentru utilizator
  • AUTOSTOP™ oprește unealta pentru a proteja utilizatorul de mișcări bruște în situații de blocaj
  • Designul compact și ergonomic asigură un confort sporit utilizatorului
  • Sistemul anti-vibrații (AVS) reduce oboseala operatorului și expunerea la vibrații. Un mâner principal suplimentar cu prindere moale pe lateral reduce și mai mult sarcina de vibrații
  • Variolock (12 poziții) pentru selectarea celui mai potrivit unghi al dălții
  • Indicatorul de întreținere se aprinde atunci când aparatul necesită întreținere
  • O suprafață de lucru de 110 m² poate fi acoperită cu cablul de 6 m

Caracteristică:

  • Livrat în: Geantă de transport
  • Greutate: 9,7kg
  • Viteză de încărcare: 210 - 385 min-1
  • Număr de lovituri pe sarcină: 1600 - 2900 min-1
  • Turaţie de mers în gol: 380 min-1
  • Putere absorbită: 1470 W
  • Max. Diametru de găurire în beton: 45 mm
  • Max. Diametru de găurire cu coroane de găurire: 150 mm
  • Max. Diametru de găurire cu burghiu tunel: 65 mm
  • Max. Diametru de găurire cu burghiu plin: 45 mm
  • Energie de impact: 11 EPTA J
  • Portsculă: SDS-Max