• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

HACO850 SDS-max Kombihammer

Artikel-Nr.: 4933498603
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 4933498603
EAN / GTIN 4058546524722
Herstellernummer 4933498603
L-Nummer L01870 118947
Hersteller/verantwortliche Person Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Mit starken 1470 Watt sorgt der Kombihammer für maximale Leistung und garantiert dank besserer Wärmeableitung eine höchstmögliche Lebensdauer
  • Drei Betriebsarten bieten maximale Vielseitigkeit: drehbarer Hammer, nur Hammer und wählbare Arbeitsposition des Meißels (Variolock)
  • Meißelarretierung für kontinuierliches Arbeiten und mehr Benutzerkomfort
  • AUTOSTOP™ schaltet das Werkzeug ab, um den Anwender vor scharfen Bewegungen in festgefahrenen Situationen zu schützen
  • Das kompakte und ergonomische Design sorgt für erhöhten Benutzerkomfort
  • Das Anti-Vibrationssystem (AVS) reduziert die Ermüdung des Anwenders und die Vibrationsbelastung. Ein zusätzlicher Softgrip-Hauptgriff an der Seite verringert die Vibrationsbelastung noch weiter
  • Variolock (12 Positionen) zur Auswahl des am besten geeigneten Meißelwinkels
  • Wartungsanzeige leuchtet auf, wenn das Gerät gewartet werden muss
  • Mit dem 6 m Kabel kann eine Arbeitsfläche von 110 m² abgedeckt werden

Merkmal:

  • Geliefert in: Transportkoffer
  • Gewicht: 9.7 kg
  • Lastdrehzahl: 210 - 385 min-1
  • Lastschlagzahl: 1600 - 2900 min-1
  • Leerlaufdrehzahl: 380 min-1
  • Leistungsaufnahme: 1470 W
  • Max. Bohrdurchmesser in Beton: 45 mm
  • Max. Bohrdurchmesser mit Bohrkronen: 150 mm
  • Max. Bohrdurchmesser mit Tunnelbohrer: 65 mm
  • Max. Bohrdurchmesser mit Vollbohrer: 45 mm
  • Schlagenergie: 11 EPTA J
  • Werkzeugaufnahme: SDS-Max

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb