HACO850 SDS-max combihamer

Artikelnummer: 4933498603
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
Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Artikelnummer 4933498603
EAN/GTIN 4058546524722
Nummer fabrikant 4933498603
L-nummer L01870 118947
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Met een vermogen van 1470 watt garandeert de combihamer maximale prestaties en een zo lang mogelijke levensduur dankzij de verbeterde warmteafvoer.
  • Drie bedrijfsmodi bieden maximale veelzijdigheid: Draaibare hamer, hamer alleen en selecteerbare werkpositie van de beitel (Variolock)
  • Beitelvergrendeling voor continu werken en meer gebruikscomfort
  • AUTOSTOP™ schakelt het gereedschap uit om de gebruiker te beschermen tegen scherpe bewegingen in vastzittende situaties
  • Het compacte en ergonomische ontwerp zorgt voor meer gebruikscomfort
  • Het antivibratiesysteem (AVS) vermindert vermoeidheid bij de machinist en blootstelling aan trillingen. Een extra softgrip hoofdhandgreep aan de zijkant vermindert de trillingsbelasting nog verder
  • Variolock (12 posities) voor het kiezen van de meest geschikte beitelhoek
  • Onderhoudsindicator brandt wanneer het apparaat onderhoud nodig heeft
  • Met de kabel van 6 m kan een werkgebied van 110 m² worden bestreken.

Kenmerk:

  • Geleverd in: Transportkoffer
  • Gewicht: 9,7 kg
  • Lastsnelheid: 210 - 385 min-1
  • Aantal laatste slagen: 1600 - 2900 min-1
  • Onbelast toerental: 380 min-1
  • Wattage: 1470W
  • Max. boordiameter in beton: 45 mm
  • Max. Boordiameter met boorkronen: 150 mm
  • Max. Boor diameter met tunnelboor: 65 mm
  • Max. Boordiameter met volboor: 45 mm
  • Slagenergie: 11 EPTA J
  • Gereedschapsopname: SDS-Max

Diensten en productadviseurs

Meld u aan