Kombinirano kladivo HACO850 SDS-max

Št. art.: 4933498603
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
Cena na 1 kos (z DDV)
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
Številka izdelka 4933498603
EAN/GTIN 4058546524722
Številka proizvajalca 4933498603
L-število L01870 118947
Proizvajalec/odgovorna oseba Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Opis

Opis:

  • Kombinirano kladivo z močjo 1470 W zagotavlja največjo zmogljivost in najdaljšo možno življenjsko dobo zaradi izboljšanega odvajanja toplote.
  • Trije načini delovanja zagotavljajo največjo vsestranskost: Vrtljivo kladivo, samo kladivo in nastavljiv delovni položaj dleta (Variolock)
  • Blokada dleta za neprekinjeno delo in večje udobje uporabnika
  • Sistem AUTOSTOP™ izklopi orodje, da uporabnika zaščiti pred ostrimi gibi v primeru zataknitve.
  • Kompaktna in ergonomska zasnova zagotavlja večje udobje za uporabnika
  • Sistem proti vibracijam (AVS) zmanjšuje utrujenost upravljavca in izpostavljenost vibracijam. Dodatni glavni ročaj z mehkim oprijemom na strani še dodatno zmanjša obremenitev z vibracijami.
  • Variolock (12 položajev) za izbiro najprimernejšega kota dleta
  • Indikator vzdrževanja se prižge, ko je treba napravo vzdrževati.
  • S 6 m kabla lahko pokrijete delovno površino 110 m².

Lastnosti:

  • Dostavljeno: Transportni kovček
  • Masa: 9,7kg
  • Hitrost obremenitve: 210–385 min–1
  • število zadnjih udarcev: 1600–2900 min–1
  • Število vrtljajev v prostem teku: 380 min-1
  • Poraba moči: 1470W
  • Max. premer vrtanja v beton: 45 mm
  • Max. Premer vrtanja z vrtalnimi kronami: 150 mm
  • Max. Premer vrtanja s tunelskim svedrom: 65 mm
  • Max. Premer svedra s polnim svedrom: 45 mm
  • Udarna energija: 11 EPTA J
  • Vpenjalo orodij: SDS-Max