HACO850 EU Perfo/Burineur, 50mm, 11J

Réf.: 4933498603
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
Prix par 1 Unité (TVA incluse)
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
Référence article 4933498603
EAN / GTIN 4058546524722
Réf. fabricant 4933498603
Article hors catalogue L01870 118947
Fabricant/personne responsable Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Description

Description:

  • Avec une puissance de 1 470 watts, le marteau combiné offre une performance et une durée de vie maximales grâce à une meilleure dissipation de la chaleur.
  • Trois modes de fonctionnement pour une polyvalence maximale: marteau rotatif, marteau seul et position de travail du burin sélectionnable (Variolock)
  • Verrouillage du burin pour un travail continu et un plus grand confort d’utilisation
  • AUTOSTOP™ arrête l’outil pour protéger l’utilisateur des mouvements brusques lors de blocages.
  • Le design compact et ergonomique améliore le confort de l’utilisateur.
  • Le système anti-vibrations (AVS) réduit la fatigue de l’utilisateur et l’exposition aux vibrations. Une poignée principale supplémentaire softgrip sur le côté réduit encore plus l’exposition aux vibrations.
  • Variolock (12 positions) pour sélectionner l’angle de burinage le plus approprié.
  • Le voyant d’entretien s’allume lorsque l’outil a besoin d’être entretenu.

Caractéristique(s):

  • Livré en: Mallette de transport
  • Poids: 9,7kg
  • Vitesse de charge: 210 - 385 min-1
  • Nombre de coups de charge: 1600 - 2900 min-1
  • Vitesse de rotation à vide: 380 min-1
  • Puissance absorbée: 1470W
  • Puissance max. Diamètre de perçage dans le béton: 45 mm
  • Puissance max. Diamètre de forage avec couronnes de forage: 150 mm
  • Puissance max. Diamètre de perçage avec foret tunnel: 65 mm
  • Puissance max. Diamètre de perçage avec foret plein: 45 mm
  • Energie de frappe: 11 EPTA J
  • porte-outils: SDS-Max
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
Connectez-vous