{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Número de revoluciones, mín. | 210 min-1 | |
| Frecuencia de impactos, mín. | 1.600 min-1 | |
| Longitud de cable | 6 m | |
| Consumo de potencia | 1.470 W | |
| Número de revoluciones, máx. | 385 min-1 | |
| Frecuencia de impactos, máx. | 2.900 min-1 | |
| Embalaje | Maletín | |
| Suministro de energía | Funcionamiento con alimentación de red | |
| Con función de percusión | sí | |
| Frecuencia de impactos | 1 | |
| Energía de percusión | 11 J | |
| Diámetro máx., hormigón | 45 mm | |
| Tipo de producto | Martillo perforador | |
| Número de revoluciones | 1 | |
| Versión portaherramientas | SDS Max | |
| Perforación/avellanado/escariado en | hormigón | |
| Peso total | 9,7 kg |
| Número de artículo | 4933498603 | |
| EAN / GTIN | 4058546524722 | |
| Número del fabricante | 4933498603 | |
| Número L | L01870 118947 | |
| Fabricante/responsable | Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de |