• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

HACO850 MARTELLO

Codice art.: 4933498603
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Codice articolo 4933498603
EAN / GTIN 4058546524722
Codice del produttore 4933498603
Numero-L L01870 118947
Produttore/persona responsabile Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descrizione

Descrizione:

  • Con la sua potenza di 1470 watt il martello perforatore combinato garantisce la massima potenza e grazie a una miglior dissipazione del calore assicura la massima durata di vita possibile.
  • Tre modalità operative offrono la massima versatilità: martello girevole, solo martello e posizione di lavoro dello scalpello selezionabile (Variolock)
  • Bloccaggio dello scalpello per lavorare senza interruzioni e aumentare il comfort nell’uso.
  • Il sistema AUTOSTOP™ arresta l'utensile per proteggere l'utente da movimenti bruschi in situazioni di blocco
  • Il design compatto ed ergonomico garantisce più comfort nell’utilizzo
  • Il sistema antivibrazione (SAV) fa stancare meno l’utente e riduce le fastidiose vibrazioni. Un manico principale aggiuntivo sul lato riduce ulteriormente le fastidiose vibrazioni
  • Variolock (12 posizioni) per scegliere l’angolazione dello scalpello più adatta.
  • L’avviso di manutenzione si accende quando l’apparecchio dev’essere sottoposto a manutenzione
  • Il cavo di 6 m permette di coprire una superficie di lavoro di 110 m²

Proprietà:

  • Consegnato in: Valigetta di trasporto
  • Peso: 9,7 kg
  • Velocità di carico: 210 - 385 min-1
  • Numero di colpi per carico: 1600 - 2900 min-1
  • Numero di giri a vuoto: 380 min-1
  • Potenza assorbita: 1470W
  • Max. Diametro di foratura nel calcestruzzo: 45 mm
  • Max. Diametro di foratura con corone di perforazione: 150 mm
  • Max. Diametro di foratura con trivella: 65 mm
  • Max. Diametro di foratura con punta a corona: 45 mm
  • Energia d’urto: 11 EPTA J
  • Portautensili: SDS-Max