Uchwyt boczny PACKOUT do akumulatorów M1

Nr art.: 4932498645
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Seria PACKOUT
Oznaczenie producenta PACKOUT Seitenhalterung f. M18 Akkus
Znak jakości i certyfikat kontroli Brak
Dyrektywa/oznaczenie brak
Strefa ochrony ESD (EPA) nie
Do obszarów zagrożonych wybuchem nie
Kolor Czerwony
Liczba modułów narzędziowych 3 szt.
Rodzaj produktu Moduły narzędziowe
Możliwość użycia do Szafy
Do uchwytów narzędziowych typu 0
Szerokość 135 mm
Wysokość 68 mm
Głębokość 292 mm
Materiał listwy tworzywo sztuczne

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 4932498645
EAN / GTIN 4058546525149
Numer producenta 4932498645
Numer L L01870 118798
Producent/osoba odpowiedzialna Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Opis

Opis:

  • Możliwość bocznego montażu walizek PACKOUT™ w celu uzyskania indywidualnych możliwości przechowywania. Do przechowywania maksymalnie 3 akumulatorów M18™. Materiał odporny na uderzenia. Część modułowego systemu przechowywania PACKOUT™.

Cecha szcz.:

  • Szerokość: 13,5 cm
  • Wysokość: 6,8 cm
  • Długość: 29,2 cm