{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Řada | PACKOUT | |
| Označení výrobce | PACKOUT Seitenhalterung f. M18 Akkus | |
| Třída jakosti | Žádné | |
| Směrnice/označování | žádné | |
| Ochranná zóna ESD (EPA) | ne | |
| Oblast EX | ne | |
| Barva | červená | |
| Počet nosičů nástrojů | 3 ks | |
| Druh produktu | Nosič nářadí | |
| Vhodné pro | Skříně | |
| Pro nástrojové stopky | 0 | |
| Šířka | 135 mm | |
| Výška | 68 mm | |
| Hloubka | 292 mm | |
| Materiál | plast |
| Katalogové číslo | 4932498645 | |
| EAN / GTIN | 4058546525149 | |
| Číslo výrobce | 4932498645 | |
| L-číslo | L01870 118798 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de |