Uchwyt boczny PACKOUT z płytą montażową

Nr art.: 4932498648
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Seria PACKOUT
Możliwość użycia do Skrzynki
Nośność całkowita 11,3 kg
Rodzaj produktu uchwyt
Materiał z tworzywa sztucznego
Długość 420 mm
Szerokość 240 mm
Wysokość 68 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 4932498648
EAN / GTIN 4058546525170
Numer producenta 4932498648
Numer L L01870 118828
Producent/osoba odpowiedzialna Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Opis

Opis:

  • Możliwość bocznego montażu walizek PACKOUT™ w celu uzyskania indywidualnych możliwości przechowywania. Do mocowania wszystkich produktów do przechowywania w warsztacie PACKOUT™ oraz produktów kompaktowych, takich jak kompaktowy organizer PACKOUT™. Materiał odporny na uderzenia. Część modułowego systemu przechowywania PACKOUT™.

Cecha szcz.:

  • Szerokość: 24 cm
  • Wysokość: 6,8 cm
  • Długość: 42 cm
  • Nośność: 11,3 kg