Uchwyt boczny PACKOUT do długich narzędz

Nr art.: 4932498649
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Seria PACKOUT
Nośność całkowita 11,3 kg
Rodzaj produktu uchwyt
Materiał z tworzywa sztucznego
Długość 293 mm
Szerokość 122 mm
Wysokość 93 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 4932498649
EAN / GTIN 4058546525187
Numer producenta 4932498649
Producent/osoba odpowiedzialna Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Opis

Opis:

  • Możliwość bocznego montażu walizek PACKOUT™ w celu uzyskania indywidualnych możliwości przechowywania Do przechowywania dłuższych narzędzi, takich jak poziomic Materiał odporny na uderzenia Część modułowego systemu przechowywania PACKOUT™

Cecha szcz.:

  • Szerokość: 12,2/15,6 cm
  • Wysokość: 9,3/11,5 cm
  • Długość: 29,3/36 cm
  • Nośność: 11,3 kg