Pudełko na asortyment PACKOUT

Nr art.: 4932498323
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria PACKOUT
Oznaczenie producenta PACKOUT Sortimentskasten
Liczba 8 szt.; 2 szt.
Rodzaj produktu Magazynki drobnych części
Umieszczenie Półki (puste); Półki (puste)
Całkowita liczba szuflad 10 szt.
Materiał obudowy z tworzywa sztucznego
Szerokość łącznie 386 mm
Głębokość całkowita 500 mm
Wysokość całkowita 170 mm
Masa 5,3 kg

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 4932498323
EAN / GTIN 4058546521929
Numer producenta 4932498323
Numer L L01870 118800
Producent/osoba odpowiedzialna Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Opis

Opis:

  • Konstrukcja z odpornych na uderzenia polimerów – idealna do zastosowań na placu budowy
  • Z 8 małymi i 2 dużymi przezroczystymi pudełkami do sortowania
  • Pojemniki z asortymentem można przechylać i całkowicie wyjmować.
  • Ergonomiczny uchwyt zapewniający wygodny transport
  • Do przechowywania drobnych elementów, takich jak śruby, bits, gwoździe, podkładki, markery i noże.
  • Do zawieszania na płytach montażowych i układania w stosy na produktach PACKOUT™.
  • Część modułowego systemu przechowywania PACKOUT™

Cecha szcz.:

  • Szerokość: 38,6 cm
  • Masa: 5,3 kg
  • Wysokość: 17 cm
  • Długość: 50 cm