Soporte lateral PACKOUT para baterías M18

Número de artículo: 4932498645
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
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
Serie PACKOUT
Denominación del fabricante PACKOUT Seitenhalterung f. M18 Akkus
Sello de calidad y comprobación Ninguno/a
Directiva / etiquetado ninguno
Zona de protección ESD (EPA) no
Área EX no
Color rojo
Número de portaherramientas 3 ud.
Tipo de producto Soportes para herramientas
Aptitud para Armarios
Para mangos de herramientas 0
Anchura 135 mm
Altura 68 mm
Profundidad 292 mm
Material Plástico

Identificación y clasificación

Número de artículo 4932498645
EAN / GTIN 4058546525149
Número del fabricante 4932498645
Número L L01870 118798
Fabricante/responsable Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descripción

Descripción:

  • Opciones de fijación lateral para maletas PACKOUT™ para opciones de almacenamiento individualesPara almacenar hasta 3 baterías M18™Material a prueba de golpesParte del sistema modular de almacenamiento PACKOUT™.

Característica:

  • Anchura: 13,5 cm
  • Altura: 6,8 cm
  • Longitud: 29,2 cm