{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Serie | PACKOUT | |
| Herstellerbezeichnung | PACKOUT Seitenhalterung f. M18 Akkus | |
| Güte- und Prüfsiegel | keine | |
| Richtlinie / Kennzeichnung | keine | |
| ESD-Schutzzone (EPA) | nein | |
| EX-Bereich | nein | |
| Farbe | rot | |
| Anzahl Werkzeugträger | 3 St. | |
| Produktart | Werkzeugträger | |
| geeignet für | Schränke | |
| für Werkzeugschäfte | 0 | |
| Breite | 135 mm | |
| Höhe | 68 mm | |
| Tiefe | 292 mm | |
| Material | Kunststoff |
| Artikelnummer | 4932498645 | |
| EAN / GTIN | 4058546525149 | |
| Herstellernummer | 4932498645 | |
| L-Nummer | L01870 118798 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de |