{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Seria | PACKOUT | |
| Oznaczenie producenta | PACKOUT Seitenhalterung f. Handwerkzeuge | |
| Opakowanie | luzem | |
| Kolor | Czerwony; Czarny | |
| Rodzaj produktu | Moduły narzędziowe | |
| Możliwość użycia do | Szafy | |
| Nośność | 11,3 kg | |
| Szerokość | 154 mm | |
| Wysokość | 120 mm | |
| Głębokość | 294 mm | |
| Materiał | listwy tworzywo sztuczne |
| Numer artykułu | 4932498644 | |
| EAN / GTIN | 4058546525132 | |
| Numer producenta | 4932498644 | |
| Numer L | L01870 118910 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de |