{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Materiał | stal chromowo-wanadowa | |
| Powierzchnia | matt; powierzchnia chromowana | |
| Długość całkowita L | 165 mm | |
| Właściwości | Funkcja cięcia | |
| Oznaczenie producenta | Kombizange 165 mm | |
| Kształt szczęk | Płaski, okrągły | |
| Położenie szczęk | proste | |
| Wykonanie szczęk | Ząbkowane | |
| Materiał szczęk | stal chromowo-wanadowa | |
| Kształt końcówki | Spiczaste | |
| Położenie końcówki | proste | |
| Możliwość użycia do | aluminium; Drut (twardy); Kabel (średnica zewnętrzna); Drut miedziany | |
| Typ przegubu | Przegub przetykowy | |
| Ze sprężyną rozwierającą | tak | |
| Kolor | Czerwony; Czarny | |
| Zawartość | część pojedyncza | |
| Rodzaj produktu | Kombinerki | |
| Metoda produkcji | Hartowana; Kute |
| Numer artykułu | 4932492461 | |
| EAN / GTIN | 4058546418281 | |
| Numer producenta | 4932492461 | |
| Numer L | L01850 1146 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de |