{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Material | kromvanadijevo jeklo | |
| Površina | kromirano; mat | |
| Celotna dolžina L | 165 mm | |
| Lastnosti | funkcija rezanja | |
| Oznaka proizvajalca | Kombizange 165 mm | |
| Oblika čeljusti/vilic | ploščato-okroglo | |
| Položaj čeljusti/vilic | ravna | |
| Izvedba čeljusti/vilic | nazobljeno | |
| Material čeljusti/obroča | kromvanadijevo jeklo | |
| Oblika konice | koničasto | |
| Položaj konice | ravno | |
| Primerno za | aluminij; žica (trda); kabel (zunanji premer); bakrena žica | |
| Vrsta zgloba | skoznji členek | |
| Z odpiralno vzmetjo | da | |
| Barva | rdeča; črna | |
| Vsebina | posamezni del | |
| Vrsta izdelka | kombinirane klešče | |
| Postopek izdelave | kaljeno; kovano |
| Številka izdelka | 4932492461 | |
| EAN/GTIN | 4058546418281 | |
| Številka proizvajalca | 4932492461 | |
| L-število | L01850 1146 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de |