Alicates de combinación 165 mm

Número de artículo: 4932492461
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
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
Material acero al cromo-vanadio
Superficie Mate; cromado/a
Longitud total L 165 mm
Características Función de corte
Denominación del fabricante Kombizange 165 mm
Forma mordazas / boca Forma plana-redonda
Posición mordazas / boca recta
Versión mordaza/boca Con dentado
Material de las mordazas acero al cromo-vanadio
Forma punta De punta
Posición punta forma recta
Aptitud para aluminio; Alambre (duro); Cable (diámetro exterior); Alambre de cobre
Tipo de articulación Articulación empotrada
con muelle de abertura sí
Color rojo; negro
Contenido pieza única
Tipo de producto Alicates universales
Procedimiento de fabricación Con forjado; Material endurecido

Identificación y clasificación

Número de artículo 4932492461
EAN / GTIN 4058546418281
Número del fabricante 4932492461
Número L L01850 1146
Fabricante/responsable Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descripción

Descripción:

  • Relación de engranaje ideal para trabajar con facilidad
  • Diseño de llave de estrella integrada para trabajar en uniones atornilladas M8 y M10
  • Los bordes redondeados del cabezal de trabajo evitan daños accidentales
  • El revestimiento antirreflectante proporciona protección adicional contra el óxido
  • Mango multicomponente para un manejo cómodo y un trabajo sin fatiga
  • Las empuñaduras perfiladas mejoran el agarre y evitan el deslizamiento
  • Ojal en el extremo del mango para acoplar un anticaídas Milwaukee™..

Característica:

  • Valores de corte del alambre duro 1800 N, mm² : 2 Diámetro máx. mm
  • Valores de corte en cables de aluminio y cobre: 10 Diámetro máx. mm
  • Valores de corte del alambre blando 220 N, mm² : 4 Diámetro máx. mm