{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Matériau | acier au chrome-vanadium | |
| Surface | Aspet mat; avec chromage | |
| Longueur totale L | 165 mm | |
| Caractéristiques | fonction de coupe | |
| Référence fabricant | Kombizange 165 mm | |
| Forme mors/mâchoire | forme plate-ronde | |
| Position mors/mâchoire | droit | |
| Exécution des mors/mâchoires | avec dents | |
| Matériau mors/mâchoire | acier au chrome-vanadium | |
| Forme pointe | forme pointue | |
| Position pointe | forme droite | |
| Pour | aluminium; fil (dur); câble (diamètre extérieur); fil cuivre | |
| Type d’articulation | charnière entrepassée | |
| Avec ressort d’ouverture | oui | |
| Couleur | Rouge; noir | |
| Sommaire | pièce unique | |
| Type de produit | pince universelle | |
| Procédé de fabrication | forgeage; trempage |
| Référence article | 4932492461 | |
| EAN / GTIN | 4058546418281 | |
| Réf. fabricant | 4932492461 | |
| Article hors catalogue | L01850 1146 | |
| Fabricant/personne responsable | Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de |