{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Materiale | acciaio al cromo-vanadio | |
| Superficie | es. cromata; matt | |
| Lunghezza complessiva L | 165 mm | |
| Caratteristiche | Funzione di taglio | |
| Denominazione originale prodotto | Kombizange 165 mm | |
| Forma ganasce/forchetta | Es. mezzotonda | |
| Posizione ganasce/forchetta | diritte | |
| Esecuzione ganasce/forchetta | Es. dentata | |
| Materiale ganasce / forchetta | acciaio al cromo-vanadio | |
| Forma della punta | a punta | |
| Posizione punte | forma diritta | |
| Per | alluminio; Filo (duro); Cavo (diametro esterno); Filo di rame | |
| Tipo di articolazione | Cerniera passante | |
| Con molla | sì | |
| Colore | rosso; nero | |
| Contenuto | parte singola | |
| Tipo di prodotto | Pinza universale | |
| Processo di produzione | Es. forgiata; Es. temprata |
| Codice articolo | 4932492461 | |
| EAN / GTIN | 4058546418281 | |
| Codice del produttore | 4932492461 | |
| Numero-L | L01850 1146 | |
| Produttore/persona responsabile | Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de |