• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Kombizange 165 mm

Artikel-Nr.: 4932492461
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
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
Material Chrom-Vanadium-Stahl
Oberfläche matt; verchromt
Länge gesamt L 165 mm
Eigenschaften Schneidfunktion
Herstellerbezeichnung Kombizange 165 mm
Form Backen/ Maul flach-rund
Stellung Backen/Maul gerade
Ausführung Backen/ Maul gezahnt
Material Backen/ Maul Chrom-Vanadium-Stahl
Form Spitze spitz
Stellung Spitze gerade
geeignet für Aluminium; Draht (hart); Kabel (Außendurchmesser); Kupferdraht
Art Gelenk durchgestecktes Gelenk
mit Öffnungsfeder ja
Farbe rot; schwarz
Inhalt Einzelteil
Produktart Kombizange
Herstellungsverfahren gehärtet; geschmiedet

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 4932492461
EAN / GTIN 4058546418281
Herstellernummer 4932492461
L-Nummer L01850 1146
Hersteller/verantwortliche Person Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Ideales Übersetzungsverhältnis für einfaches Arbeiten
  • Integriertes Ringschlüssel-Design zum Arbeiten an M8 und M10 Verschraubungen
  • Verrundete Kanten am Arbeitskopf verhindern unbeabsichtigte Beschädigungen
  • Nicht-reflektierende Beschichtung sorgt zusätzlich für optimalen Rostschutz
  • Mehrkomponenten-Griff sorgt für angenehmes Handling und ermüdungsarmes Arbeiten
  • Profilierte Griffe verbessern den Grip und verhindern ein Abrutschen
  • Öse am Griffende zum Anbringen einer Milwaukee™ Absturzsicherung.

Merkmal:

  • Schneidwerte harter Draht 1800N,mm² : 2 Max. Durchmesser mm
  • Schneidwerte in Al- und Cu-Kabel: 10 Max. Durchmesser mm
  • Schneidwerte weicher Draht 220N,mm² : 4 Max. Durchmesser mm