{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Materiale | krom-vanadium-stål | |
| Overflade | forkromet; måtte | |
| Længde i alt L | 165 mm | |
| Egenskaber | skærefunktion | |
| Producentbetegnelse | Kombizange 165 mm | |
| Form, kæber/mund | flad-rund | |
| Position, kæbe/mund | lige | |
| Version, kæber/mund | takkede | |
| Materiale bakker/kæber | krom-vanadium-stål | |
| Form, spids | spids | |
| Position, spids | lige | |
| Egnet til | aluminium; wire (hård); kabel (ydre diameter); kobberwire | |
| Type, led | gennemgående led | |
| med returfjeder | ja | |
| Farve | rød; sort | |
| Indhold | enkelt del | |
| Produkttype | kombinationstang | |
| Fremstillingsproces | hærdet; smedet |
| Artikelnummer | 4932492461 | |
| EAN/GTIN | 4058546418281 | |
| Producentnummer | 4932492461 | |
| L-nummer | L01850 1146 | |
| Producent/ansvarlig person | Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de |