{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Materiál | chromvanadiová ocel | |
| Povrch | Matná; chromované | |
| Celková délka L | 165 mm | |
| Vlastnosti | Funkce řezání | |
| Označení výrobce | Kombizange 165 mm | |
| Tvar čelistí/svěrné čelisti | Ploché-kulaté | |
| Poloha čelisti/svěrné čelisti | Přímé | |
| Provedení čelistí/svěrné čelisti | Ozubené | |
| Materiál čelisti / svěrné čelisti | chromvanadiová ocel | |
| Tvar hrotu | Ostré | |
| Poloha hrotu | rovné | |
| Vhodné pro | hliník; Drát (tvrdý); Kabel (vnější průměr); Měděný drát | |
| Typ kloubu | Protažený kloub | |
| S otevírací pružinou | ano | |
| Barva | červená; Černá | |
| Obsah | jednotlivý díl | |
| Druh produktu | Kombinované kleště | |
| Výrobní proces | Kalené; Kované |
| Katalogové číslo | 4932492461 | |
| EAN / GTIN | 4058546418281 | |
| Číslo výrobce | 4932492461 | |
| L-číslo | L01850 1146 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de |