{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr kat.:
| zakres pomiaru X | 26 mm | |
| zakres pomiaru Y | 19 mm | |
| Zakres regulacji Z | 50 mm | |
| Odchylenia od wymiaru na długość EUXY, MPE optycznie (2D) | 4,9 + L / 50 (L w mm) µm | |
| Powiększenie (x-krotne) | 0,2 ±3% | |
| Kamera | 5 Mpx | |
| Maks. wysokość mierzonego przedmiotu | 50 mm | |
| zasilanie energią | Zasilanie sieciowe | |
| napięcie znamionowe | 230 V | |
| długość | 354 mm | |
| szerokość | 444 mm | |
| wysokość | 600 mm | |
| masa | 30 kg | |
| maks. masa mierzonego przedmiotu | 20 kg | |
| Rodzaj produktu | Mikroskopy pomiarowe wideo |
| Numer artykułu | 491915 MM-OS1 | |
| EAN / GTIN | 4045197611734 | |
| Numer producenta | 491915 MM-OS1 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |