Video - microscopio de medición MM-OS, Tipo: MM-OS1

Número de artículo: 491915 MM-OS1
Descuento
14.528,88 €
Precio por 1 unidad
Precio válido hasta 31 dic 2026
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Disponible en 3-4 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tensión nominal 230 V
Suministro de energía Funcionamiento con alimentación de red
Campo de medición X X 26 mm
Campo de medición Y Y 19 mm
Error de medición de longitud EUXY, MPE óptico (2D) EUXY, MPE 4,9 + L / 50 (L in mm)
Altura de la pieza de trabajo máx. 50 mm
Objetivo (aumentos) mín. 0,2
Objetivo (aumentos) máx. 0,2
Intervalo de ajuste Z Z 50 mm
Cámara 5 megapíxeles
Peso de la pieza de trabajo máx. 20 kg
Longitud 354 mm
Anchura 444 mm
Altura 600 mm
Peso total 30.000 g
Tipo de producto Vídeo-microscopio de medición

Identificación y clasificación

Número de artículo 491915 MM-OS1
EAN / GTIN 4045197611734
Número del fabricante 491915 MM-OS1
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

El sistema de vídeo-medición de alta calidad en combinación con el software de medición M3 fácil de manejar es especialmente adecuado para la medición y la medición comparativa de componentes de tamaño mínimo de forma rápida.
  • Luz incidente LED de larga duración para una iluminación clara y homogénea de la pieza de trabajo.
  • Luz de transmisión LED telecéntrica, atenuable.
  • Base y mesa de medición de aluminio-granito con perforaciones roscadas para la fijación de sistemas de sujeción.
  • Cámara a color de alta resolución con objetivo telecéntrico.
  • Software de medición 3M extremadamente cómodo para el usuario y de manejo intuitivo, incluida función DXF. Precisión de repetición muy elevada mediante la detección automática de cantos.
  • Reconocimiento automático de componentes, en cuestión de segundos, con cualquier ángulo de giro.
  • Mediante la regulación mecánica de la altura con escala se puede ajustar el nivel de medición al objeto medido y al dispositivo de sujeción de forma individual y reproducible.

Aplicación:

  • Medición en cuestión de segundos, acotado y valoración de componentes planos, como juntas tóricas, arandelas, conectores, en un proceso de medición.
  • Medición de formas geométricas y materiales variados de manera fiable y sencilla. También es posible la documentación.
  • Múltiples posibilidades de empleo, p. ej. en producción, sala de medición o entrada de mercancías.
  • Sistema de medición de uso universal, en diseño compacto.

Volumen de suministro:

Incluye pantalla táctil y ordenador, ratón y teclado inalámbricos, funda protectora contra el polvo, fuente de alimentación, informe de pruebas y manual de instrucciones.

Partes opcionales:

Patrón de prueba n.° 491928; tornillo de banco de precisión n.° 494480; base para microscopios de medición n.° 492580.

Nota:

Error de medición de longitud EUXY, MPE según DIN EN ISO 10360-7.
Condiciones ambientales admisibles: 20 °C ± 1 K, gradiente de temperatura Δth = 0,5 K/h, Δtd 4,0 k/d, medido con un patrón calibrado. Reservado el derecho a modificaciones técnicas y a la realización del panel táctil.