Měřicí videomikroskopy MM-OS, Typ: MM-OS1

Artiklové číslo: 491915 MM-OS1
Sleva
356 100,00 CZK
Cena za 1 ks
Cena platí do 31. 12. 2026
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 3 – 4 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Jmenovité napětí 230 V
Zásobování energií Síťový provoz
Rozsah měření X X 26 mm
Rozsah měření Y Y 19 mm
Odchylka měření délky E UXY, MPE opticky (2D) EUXY, MPE 4,9 + L / 50 (L in mm)
Výška obrobku max. 50 mm
Objektiv (xnásobný) min. 0,2
Objektiv (xnásobný) max. 0,2
Rozsah nastavení Z Z 50 mm
Kamera 5 megapixelů
Obrobek hmotnost max. 20 kg
Délka 354 mm
Šířka 444 mm
Výška 600 mm
Hmotnost celkem 30 000 g
Druh produktu Měřicí videomikroskop

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 491915 MM-OS1
EAN / GTIN 4045197611734
Číslo výrobce 491915 MM-OS1
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Vysoce kvalitní měřicí videosystém ve spojení s uživatelsky přívětivým měřicím softwarem M3 je vhodný zejména pro rychlé měření a srovnávací měření plochých konstrukčních dílů.
  • Dlouhá životnost LED vrchního osvětlení pro jasné a homogenní osvětlení obrobku.
  • Telecentrické nastavitelné LED prosvícení.
  • Hliníková a granitová základna a měřicí stůl se závitovými otvory pro fixaci upínacích systémů.
  • Barevná kamera s vysokým rozlišením s telecentrickým objektivem.
  • Extrémně komfortní software M3 Mess s intuitivní obsluhou, včetně funkce DXF. Velmi vysoká přesnost opakování díky automatickému rozeznávání hran.
  • Automatická identifikace konstrukčního dílu během několika sekund při libovolném úhlu otočení.
  • Díky mechanickému nastavování výšky se stupnicí lze úroveň měření přizpůsobit individuálnímu a reprodukovatelně měřenému předmětu a upínacímu přípravku.

Použití:

  • Měření, kótování a vyhodnocování plochých konstrukčních dílů, jako jsou O-kroužky, podložky a kolíky během několika sekund při jedné měřicí operaci.
  • Komfortní a bezpečné zaměřování různých geometrických tvarů a materiálů. Možná je také dokumentace.
  • Mnohostranné možnosti použití, např. ve výrobě, na měřicích pracovištích nebo v příjmu zboží.
  • Univerzálně použitelný měřicí systém s kompaktní konstrukcí.

Rozsah dodávky:

Včetně dotykového panelu a počítače, bezdrátové myši a klávesnice, protiprachového ochranného krytu, síťového napáječe, zkušebního protokolu a návodu k obsluze.

Zvláštní příslušenství:

Zkušební kalibr č. 491928; přesný svěrák č. 494480; podstavec pro měřicí mikroskopy č. 492580.

Poznámka:

Odchylka měření délky EUXY, MPE dle DIN EN ISO 10360-7.
Přípustné okolní podmínky: 20 °C ± 1 K, teplotní gradient Δth = 0,5 K/h, Δtd 4,0 K/d, měřeno pomocí kalibrovaného etalonu. Technické změny a provedení dotykového panelu vyhrazeny.