Imadło precyzyjne, szerokość szczęk A: 15mm

Nr art.: 494480 15
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
32 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

szerokość szczęk A (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

szerokość szczęk A 15 mm
maksymalny rozstaw b 14,5 mm
wysokość szczęk C 6 mm
długość całkowita a 50 mm
szerokość całkowita B 15 mm
wysokość całkowita c 15 mm
materiał imadła mosiądź twardo chromowany
Rodzaj produktu Imadło kontrolne

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 494480 15
EAN / GTIN 4045197525406
Numer producenta 494480 15
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Imadła precyzyjne pokryte twardym chromem (mosiądz) lub eloksalowane (aluminium). Przeznaczone zwłaszcza do małych części, np. we współpracy z mikroskopami i projektorami profilowymi albo z chropowatościomierzami. Dokładność kąta 0,04 mm, wymienne szczęki mocujące z hartowanej stali nierdzewnej oraz tworzywa. Stałe szczęki mocujące z pryzmami do części walcowych. Dodatkowa pryzma na stałej szczęce mocującej oraz rowki mocujące na bokach podłużnych zwiększają możliwości mocowania.

Wskazówka:

Na zamówienie dostępny również jako wariant Inox (nierdzewny).