• Szanowni Klienci, ze względu na święta w Niemczech, w dniach 3-6 kwietnia 2026 r. wysyłki do Polski nie będą realizowane.

Wzorzec kalibracyjny, Długość × szerokość: 120X70mm

Nr art.: 491928 120X70
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
5 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Długość × szerokość (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • Protokół z badań: Protokół kontroli producenta

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

⌀ pierścieni nastawczych 10 mm
długość 120 mm
szerokość 70 mm
Rodzaj produktu Wzorzec kalibracyjny
Protokół z badań Protokół kontroli producenta

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 491928 120X70
EAN / GTIN 4045197492524
Numer producenta 491928 120X70
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Płyta podstawy z eloksalowanego aluminium z pierścieniem regulacyjnym o ⌀ 10 mm DIN 2250 (bez sfazowania) oraz wzorcem szklanym nr 491926 z 6 zwymiarowanymi otworami. Otwór gwintowany M6 do zamocowania kulki kalibracyjnej nr 491929, wielk. 20. Pierścień regulacyjny i wzorzec szklany z protokołem kontroli.

Zastosowanie:

Do regulacji i sprawdzania optycznych i stykowych przyrządów pomiarowych.

W dostawie:

Płyta bazowa, pierścień nastawczy ⌀10 mm, wzorzec szklany nr 491926 wielk. 50×20.

Wyp. dodatkowe:

Kulka kalibracyjna ceramiczna ⌀ 20 mm nr 491929, wielk. 20.