Video merilni mikroskop MM-OS, Tip: MM-OS1

Št. art.: 491915 MM-OS1
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 3-4 tednih
0 kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Merilno območje X 26 mm
Merilno območje Y 19 mm
Območje nastavljanja Z 50 mm
Odstopanje merjenja dolžine EUXY, MPE optično (2D) 4,9 + L / 50 (L v mm) µm
Povečava (x-krat) ±0,2 + 3%
Kamera 5 mio slikovnih točk
maksimalna višina obdelovanca 50 mm
Napajanje Omrežno napajanje
Nazivna napetost 230 V
Dolžina 354 mm
Širina 444 mm
Višina 600 mm
Masa 30 kg
Maksimalna masa obdelovanca 20 kg
Vrsta izdelka Video merilni mikroskop

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 491915 MM-OS1
EAN/GTIN 4045197611734
Številka proizvajalca 491915 MM-OS1
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Kakovosten video merilni sistem v povezavi z merilno programsko opremo M3 je primeren zlasti za hitro merjenje in primerjalno merjenje ploščatih sestavnih delov.
  • LED osvetlitev od zgoraj z dolgo življenjsko dobo za jasno in homogeno osvetlitev obdelovanca.
  • Telecentrična LED osvetlitev od spodaj z možnostjo zatemnitve.
  • Osnova iz aluminija in granita in merilna miza z navojnimi izvrtinami za pritrditev vpenjalnih sistemov.
  • Barvna kamera z visoko ločljivostjo in telecentričnim objektivom.
  • Za uporabo prijazna merilna programska oprema M3 z intuitivnim upravljanjem vklj. s funkcijo DXF. Zelo visoka točnost ponovitve zaradi samodejnega prepoznavanja robov.
  • Samodejno razpoznavanje delov v nekaj sekundah pri poljubnih kotih zasuka.
  • Zaradi mehanske nastavitve višine s skalo je mogoče merilno raven individualno in ponovljivo prilagoditi merilnemu objektu in vpenjalni pripravi.

Uporaba:

  • Merjenje v nekaj sekundah, merjenje in ocenjevanje ravnih elementov, kot so O-obroči, podložke, vtiči v enem merilnem koraku.
  • Različne geometrijske oblike in materiale je mogoče uporabniku prijazno in varno izmeriti. Možna je tudi dokumentacija.
  • Različne možnosti uporabe, npr. v proizvodnji, merilnici ali pri prevzemu blaga.
  • Univerzalno uporaben merilni sistem v kompaktni izvedbi.

Obseg dobave:

Vklj. z računalniškim panelom na dotik, radijsko miško in tipkovnico, protiprašno zaščito, omrežnim napajalnikom, poročilom o preizkusu in navodili za uporabo.

Dodatni pribor:

Preskusni standard št. 491928; natančni primež št. 494480; podstavek za merilne mikroskope št. 492580.

Opomba:

Odstopanje merjenja dolžine EUXY, MPE v skladu z DIN EN ISO 10360-7.
Dopustni pogoji okolice: 20 °C ± 1 K, temperaturni gradient Δtd = 0,5 K/h, Δtd 4,0 K/d, izmerjen s kalibrirano normalo. Tehnične spremembe ter izvedba panela na dotik pridržane.