Podstawy do mikroskopów pomiarowych, szerokość×głębokość: 1500X700mm

Nr art.: 492580 1500X700
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
Dostawa spedycyjna
Dostawa spedycyjna

Ostateczny koszt wysyłki artykułów wielkogabarytowych jest wyliczany po złożeniu zamówienia i jest uzależniony od masy, rozmiarów i miejsca dostawy. Wysokość faktury końcowej może ewentualnie różnić się od kwoty podanej w mailu z potwierdzeniem zamówienia.

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

szerokość×głębokość (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • wysokość stołu warsztatowego: 840
  • Nośność szuflad/szufladopółek: 75
  • grubość płyty: 50
  • Prowadnica wysuwana szuflad: 100
  • Moduł ścianki perforowanej Hoffmann: 9×9

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

wysokość stołu warsztatowego 840 mm
Nośność szuflad/szufladopółek 75 kg
grubość płyty 50 mm
Prowadnica wysuwana szuflad 100
Moduł ścianki perforowanej Hoffmann 9×9
Zamek patentowy modułowa wkładka
szerokość 1 500 mm
głębokość 700 mm
szerokość użytkowa szuflad 500 mm
głębokość użytkowa szuflad 500 mm
Liczba szuflad 3
nośność powierzchniowa 1 000 kg
masa 124 kg
Rodzaj produktu Podstawa

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 492580 1500X700
EAN / GTIN 4062406279929
Numer producenta 492580 1500X700
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Obudowa ze spawanej blachy stalowej z blatem roboczym z eluplanu w kolorze ciemnoszarym, obrzeże z ABS o grubości 3 mm. Z systemem zamków GARANT.

Pasuje do:

mikroskopów pomiarowych wideo GARANT z zakresem pomiarowym X=200 / Y=100.

Umieszczenie:

Wysokość frontów szuflad (lewo): 50; 300; 300 mm

Powłoka lakiernicza:

Obudowa − szary jasny RAL 7035, szuflady − szary antracytowy RAL 7016.