{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Napięcie znamionowe | 230 V | |
| zasilanie energią | Zasilanie sieciowe | |
| Zakres pomiaru X X | 65 mm | |
| Zakres pomiaru Y Y | 50 mm | |
| Odchylenie od pomiaru długości EUXY, MPE optycznie (2D) EUXY, MPE | 4,9 + L / 50 (L in mm) | |
| Maks. wysokość obrabianego przedmiotu | 50 mm | |
| Obiektyw (powiększenie x-krotne), min. | 0,08 | |
| Obiektyw (powiększenie x-krotne), maks. | 0,08 | |
| Zakres regulacji Z Z | 50 mm | |
| Kamera | 5 Mpx | |
| Maks. masa obrabianego przedmiotu | 20 kg | |
| Długość | 354 mm | |
| Szerokość | 444 mm | |
| Wysokość | 800 mm | |
| masa całkowita | 32 000 g | |
| Rodzaj produktu | Mikroskop pomiarowy wideo |
| Numer artykułu | 491915 MM-OS2 | |
| EAN / GTIN | 4045197611741 | |
| Numer producenta | 491915 MM-OS2 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |