Mikroskopy stereoskopowe STEMI 355, Typ: 355FLEX

Nr art.: 491835 355FLEX
Nowy produkt
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
3 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Typ wtyczki wejściowej F
Dla krajów Austria; Belgia; Czechy; Francja; Niderlandy; Niemcy; Polska; Rosja
Seria STEMI 355
Strefa ochrony ESD (EPA) nie
zasilanie energią Zasilanie sieciowe
Maks. średnica pola widzenia 32 mm
Min. odległość robocza 110 mm
Maks. odległość robocza 110 mm
Układ optyczny Greenough
Statyw Statyw kolumnowy
Obiektyw (powiększenie x-krotne), min. 7,2
Obiektyw (powiększenie x-krotne), maks. 40
Zoom 5:1
Właściwości Diodowy system oświetlenia (LED); Oświetlenie z regulacją
Okular 10×/23B
Rodzaj produktu Mikroskop stereoskopowy

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 491835 355FLEX
Numer producenta 491835 355FLEX
Producent/osoba odpowiedzialna Carl ZEISS IQS Deutschland GmbH, Carl-Zeiss-Straße 22, 73447 Oberkochen, Deutschland, www.zeiss.de

Opis

Wykonanie:

Mikroskop stereoskopowy daje trójwymiarowy, jasny i ostry obraz. Konstrukcja Greenough zapewnia wysoką jakość obrazu. Wbudowane, pionowe oświetlenie diodowe. Możliwość indywidualnej regulacji rozstawu okularów oraz kompensacji wad wzroku. Uchwyt do użytku przenośnego. Statyw do oświetlenia światłem zimnym, sterowanie oświetleniem za pomocą lusterka, płaska podstawa oświetlenia światłem przechodzącym (pole jasne / ciemne), kolumna z mechanizmem przesuwu, odcinek przesuwu 145 mm. Z dodatkową lampą do oświetlenia punktowego K LED, załączaną z zoomem i regulacją wysokości strumienia światła.
Z dodatkową podwójną lampą do oświetlenia punktowego (ramię elastyczne).

Wyp. dodatkowe:

Muszle oczne nr 491832.