{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Type de fiche, entrée | F | |
| Pour pays | Allemagne; Autriche; Belgique; France; Pays-Bas; Pologne; Russie; République tchèque | |
| Série | STEMI 355 | |
| Zone de protection ESD (EPA) | non | |
| Alimentation électrique | fonctionnement sur secteur | |
| Diamètre champ visuel max. | 32 mm | |
| Distance de travail min. | 110 mm | |
| Distance de travail max. | 110 mm | |
| Système optique | Greenough | |
| Supports | pied à colonne | |
| Objectif (x fois) min. | 7,2 | |
| Objectif (x fois) max. | 40 | |
| Zoom | 5:1 | |
| Caractéristiques | eclairage réglable; système d’éclairage à LED | |
| Oculaire | 10×/23B | |
| Type de produit | microscope stéréoscopique |
| Référence article | 491835 355FLEX | |
| Réf. fabricant | 491835 355FLEX | |
| Fabricant/personne responsable | Carl ZEISS IQS Deutschland GmbH, Carl-Zeiss-Straße 22, 73447 Oberkochen, Deutschland, www.zeiss.de |