{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| Įvesties kištuko tipas | F | |
| Tinka šalims | Austrija; Belgija; Lenkija; Nyderlandai; Prancūzija; Rusija; Vokietija; Čekija | |
| Serija | STEMI 355 | |
| ESD apsaugos zona (EPA) | ne | |
| Maitinimas | maitinimas iš el. tinklo | |
| Matymo lauko skersmuo | 32 mm | |
| Darbinis atstumas min. | 110 mm | |
| Darbinis atstumas maks. | 110 mm | |
| Optika | Greenough | |
| Trikojis | trikojis stovas | |
| didinimas min. (x kartų) | 7,2 | |
| didinimas maks. (x kartų) | 40 | |
| Didinimas | 5:1 | |
| Savybės | LED apšvietimo sistema; reguliuojamas apšvietimas | |
| Okuliaras | 10×/23B | |
| Produkto rūšis | stereomikroskopas |
| Produkto numeris | 491835 355FLEX | |
| Gamintojo numeris | 491835 355FLEX | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Carl ZEISS IQS Deutschland GmbH, Carl-Zeiss-Straße 22, 73447 Oberkochen, Germany, www.zeiss.de |