{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Typ wtyczki wejściowej | F | |
| Dla krajów | Austria; Belgia; Czechy; Francja; Niderlandy; Niemcy; Polska; Rosja | |
| Seria | STEMI 355 | |
| Strefa ochrony ESD (EPA) | nie | |
| Zasilanie energią | Zasilanie sieciowe | |
| Maks. średnica pola widzenia | 32 mm | |
| Min. odległość robocza | 110 mm | |
| Maks. odległość robocza | 110 mm | |
| Układ optyczny | Greenough | |
| Statyw | Statyw kolumnowy | |
| Obiektyw (powiększenie x-krotne), min. | 7,2 | |
| Obiektyw (powiększenie x-krotne), maks. | 40 | |
| Zoom | 5:1 | |
| Właściwości | Diodowy system oświetlenia (LED); Oświetlenie z regulacją | |
| Okular | 10×/23B | |
| Rodzaj produktu | Mikroskop stereoskopowy |
| Numer artykułu | 491835 355EDU | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Carl ZEISS IQS Deutschland GmbH, Carl-Zeiss-Straße 22, 73447 Oberkochen, Deutschland, www.zeiss.de |