• Sehr geehrte Kunden, am Samstag, 24.10.2026, von 09:00 bis ca. 11:00 Uhr führen wir Wartungsarbeiten am eShop durch. In dieser Zeit kann die Preisanzeige vorübergehend eingeschränkt sein. Wir danken Ihnen für Ihr Verständnis!
    • Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Stereomikroskop STEMI 355, Typ: 355FLEX

Artikel-Nr.: 491835 355FLEX
Neuheit
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
3 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Steckertyp Eingang F
passend für Länder Belgien; Deutschland; Frankreich; Niederlande; Polen; Russland; Tschechien; Österreich
Serie STEMI 355
ESD-Schutzzone (EPA) nein
Energieversorgung Netzbetrieben
Durchmesser Sichtfeld max. 32 mm
Arbeitsabstand min. 110 mm
Arbeitsabstand max. 110 mm
Optiksystem Greenough
Stativ Säulenstativ
Objektiv (x-fach) min. 7,2
Objektiv (x-fach) max. 40
Zoom 5:1
Eigenschaften Beleuchtung regelbar; LED-Beleuchtungssystem
Okular 10×/23B
Produktart Stereomikroskop

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 491835 355FLEX
Herstellernummer 491835 355FLEX
Hersteller/verantwortliche Person Carl ZEISS IQS Deutschland GmbH, Carl-Zeiss-Straße 22, 73447 Oberkochen, Deutschland, www.zeiss.de

Beschreibung

Ausführung:

Stereo-Mikroskop für dreidimensionale, lichtstarke und scharfe Bilder. Greenough-Design für beste Abbildungsqualität. Integrierte, senkrechte LED-Lichtquelle. Augenabstand und Fehlsichtigkeit individuell einstell- und ausgleichbar. Tragegriff für mobilen Einsatz. Kaltlicht-Stativ, Auflicht-Ansteuerung: flache Durchlichtbasis (Hellfeld / Dunkelfeld), Säule mit Trieb und 145 mm Verfahrweg. Mit zusätzlicher Spotleuchte K LED segmentierbar mit zoom- und höhenverstellbarem Lichtstrahl.
Mit zusätzlicher Doppel‑Spotleuchte (Schwanenhals).

Sonderzubehör:

Augenmuscheln Nr. 491832.