{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Ingresso per tipo di connettore | F | |
| Per i paesi | Austria; Belgio; Francia; Germania; Paesi Bassi; Polonia; Repubblica Ceca; Russia | |
| Serie | STEMI 355 | |
| Zona di protezione ESD (EPA) | no | |
| Alimentazione | Alimentazione di rete | |
| Diametro campo visivo max. | 32 mm | |
| Distanza di lavoro min. | 110 mm | |
| Distanza di lavoro max. | 110 mm | |
| Sistema ottico | Greenough | |
| Stativo | Supporto | |
| Obiettivo (n. volte) min. | 7,2 | |
| Obiettivo (n. volte) max. | 40 | |
| Zoom | 5:1 | |
| Caratteristiche | Illuminazione regolabile; Sistema di illuminazione a LED | |
| Oculare | 10×/23B | |
| Tipo di prodotto | Microscopio stereo |
| Codice articolo | 491835 355FLEX | |
| Codice del produttore | 491835 355FLEX | |
| Produttore/persona responsabile | Carl ZEISS IQS Deutschland GmbH, Carl-Zeiss-Straße 22, 73447 Oberkochen, Deutschland, www.zeiss.de |