Estereoscopio STEMI 355, Tipo: 355FLEX

Número de artículo: 491835 355FLEX
Nuevo producto
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
3 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de enchufe entrada F
Para los países Alemania; Austria; Bélgica; Francia; Países Bajos; Polonia; República Checa; Rusia
Serie STEMI 355
Zona de protección ESD (EPA) no
Suministro de energía Funcionamiento con alimentación de red
Diámetro máx. del campo visual 32 mm
Distancia de trabajo mín. 110 mm
Distancia de trabajo máx. 110 mm
Sistema óptico Greenough
Soporte Soporte de columna
Objetivo (aumentos) mín. 7,2
Objetivo (aumentos) máx. 40
Zoom 5:1
Características Iluminación regulable; Sistema de iluminación LED
Ocular 10×/23B
Tipo de producto Estereoscopio

Identificación y clasificación

Número de artículo 491835 355FLEX
Número del fabricante 491835 355FLEX
Fabricante/responsable Carl ZEISS IQS Deutschland GmbH, Carl-Zeiss-Straße 22, 73447 Oberkochen, Deutschland, www.zeiss.de

Descripción

Ejecución:

Microscopio estéreo para obtener imágenes tridimensionales luminosas y nítidas. Diseño Greenough para la máxima calidad de imagen. Fuente de luz LED vertical integrada. Regulación y compensación individuales de la distancia entre pupilas y los defectos de visión. Asa de transporte para el uso móvil. Soporte de luz fría, activación de luz incidente, base plana para luz de transmisión (campo claro/campo oscuro), columna con accionamiento y recorrido de 145 mm. Con proyector K LED adicional segmentable con rayo de luz enfocable y regulable en altura.
Con proyector doble adicional (cuello de cisne).

Partes opcionales:

Copas oculares n.° 491832.