Stereomikroskop STEMI 355, Typ: 355FLEX

Artiklové číslo: 491835 355FLEX
Nový produkt
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
3 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Vstup typu zástrčky F
Vhodné pro země Belgie; Francie; Nizozemí; Německo; Polsko; Rakousko; Rusko; Česko
Řada STEMI 355
Ochranná zóna ESD (EPA) ne
Zásobování energií Síťový provoz
Průměr zorného pole max. 32 mm
Pracovní vzdálenost min. 110 mm
Pracovní vzdálenost max. 110 mm
Optický systém Greenough
Stativ Sloupový stativ
Objektiv (xnásobný) min. 7,2
Objektiv (xnásobný) max. 40
Zoom 5:1
Vlastnosti Regulovatelné osvětlení; Systém LED osvětlení
Okulár 10×/23B
Druh produktu Stereomikroskop

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 491835 355FLEX
Číslo výrobce 491835 355FLEX
Výrobce/odpovědná osoba Carl ZEISS IQS Deutschland GmbH, Carl-Zeiss-Straße 22, 73447 Oberkochen, Deutschland, www.zeiss.de

Popis

Provedení:

Stereomikroskop pro trojrozměrné jasné a ostré snímky s vysokým rozlišením. Greenough Design pro nejlepší kvalitu zobrazení. Integrovaný svislý LED zdroj světla. Individuálně lze nastavovat a kompenzovat vzdálenost očí a zrakové vady. Rukojeť pro mobilní nasazení. Stativ pro studené světlo, ovládání nasvícení, plochá základna pro prosvícení (světlé / tmavé pole), sloupek s pohonem a dráhou pojezdu 145 mm. S přídavným bodovým světlem K LED s možností rozdělení na segmenty s transfokací a výškovým nastavením paprsku.
S přídavným dvojitým bodovým svítidlem (ohebný krk).

Zvláštní příslušenství:

Oční mušle č. 491832.