Lupy z podświetleniem diodowym Wersja ESD, ⌀ soczewki: 160mm

Nr art.: 491525 160
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
22 sztuk w magazynie
Dostawa spedycyjna
Dostawa spedycyjna

Ostateczny koszt wysyłki artykułów wielkogabarytowych jest wyliczany po złożeniu zamówienia i jest uzależniony od masy, rozmiarów i miejsca dostawy. Wysokość faktury końcowej może ewentualnie różnić się od kwoty podanej w mailu z potwierdzeniem zamówienia.

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ soczewki (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • właściwości elektrostatyczne: EGB/ESD

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

właściwości elektrostatyczne EGB/ESD
⌀ soczewki 153 mm
Powiększenie (x-krotne) 1,9
⌀ główki 250 mm
długość ramienia przegubowego A 500 mm
długość ramienia przegubowego B 484 mm
wysięg 1356 mm
temperatura barwy ok. 4000 K
zasilanie energią Zasilanie sieciowe
Rodzaj produktu Oprawa oświetleniowa do lupy

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 491525 160
EAN / GTIN 4013330014568
Numer producenta 113585000-00766273
Producent/osoba odpowiedzialna Herbert Waldmann GmbH & Co. KG, Peter-Henlein-Straße 5, 78056 VILLINGEN-SCHWENNINGEN, Deutschland, www.waldmann.com

Opis

Wykonanie:

Innowacyjnie zaprojektowana lupa podświetlana, która sprosta najwyższym wymaganiom. Duży wziernik ⌀ 153 mm zapewniający widzenie bez zniekształceń. Wyjątkowo elastyczne i wyważone pręty oświetleniowe (aluminium) o ogromnym zakresie działania. Zamknięta konstrukcja w celu ochrony użytkownika i zintegrowanej technologii.
  • Całkowicie odporna na zadrapania soczewka szklana
  • Przegub kulowy 3D zapewnia możliwość indywidualnej regulacji i ustalania położenia.
  • Oświetlenie: 48 wysokowydajnych diod LED, pobór mocy zaledwie 16 W, maks. natężenie światła 7503 lx, bezstopniowe ściemnianie. Charakterystyka świetlna może być zmieniana za pomocą trójstopniowego przełącznika. Trwałość diod LED do 50 000 h.
  • Włączanie segmentowe (wizualizer) umożliwia zastosowanie efektów oświetleniowych podkreślających strukturę. Bardzo dobre rozpoznawanie kolorów i dobry kontrast widzenia.
  • Dzięki specjalnej powłoce nadaje się również do blatów roboczych ESD.

W dostawie:

W komplecie zasilacz wtyczkowy 100–240 V, 50/60 Hz, osłona soczewki, przykręcany kołnierz, maskownica.

Wyp. dodatkowe:

Zacisk stołowy 491670 rozm. ESD

Wskazówka:

Źródło światła wymienia producent.